Frézovací destička pro vnitřní závit 60° 1 mm

Artiklové číslo: 218057 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 189,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    1 824,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stoupání závitu 1 mm
    Typ HB7720
    Řezný materiál TK
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Velikost destiček 24 mm
    Vnitřní / vnější použití Vnitřní
    Počet břitů Z 24
    Směr řezu pravé a levé
    Plný profil ano
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218057 1
    EAN / GTIN 4045197447234
    Číslo výrobce 218057 1

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    140
    Hliník (krátké třísky)
    N
    120
    Al > 10% Si
    N
    80
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
    Jednobřitá

    Použití:

    Pro metrické vnitřní závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

    Poznámka:

    Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
    Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku