Vysokovýkonná závitová fréza 11,7/25,5 mm

Artiklové číslo: 218050 11,7/25,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitný ⌀ D / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Užitečný ⌀ D 11,7 mm
    Délka vyložení L1 25,5 mm
    Provedení stopky stopka Weldon
    Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
    Směr řezu vlevo a vpravo
    Vnitřní chlazení ano
    Velikost destiček 19
    Počet břitů Z 1
    Celková délka Lcelk. 73,5 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Fixační šroub 219859
    Počet drážek na třísky 1
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218050 11,7/25,5
    EAN / GTIN 4045197645524
    Číslo výrobce 218050 11,7/25,5

    Popis

    Provedení:

    Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

    Použití:

    Použitelné univerzálně pro pravé a levé vnější a vnitřní závity. Pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

    Poznámka:

    Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku