Upínací šroub

Artiklové číslo: 219859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
884 ks okamžitě k dodání
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
Pohon 6IP
Závit M3
Délka L 4 mm
Utahovací moment 1,2 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 219859
EAN / GTIN 4045197647832
Číslo výrobce 219859

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací šroub

Upínací šroub

na poptávku
Ihned k dodání
884 ks okamžitě k dodání
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pohon 6IP 8IP
Utahovací moment 1,2 Nm 1,2 Nm
Závit M3 M3
Délka L 4 mm 7,8 mm
Druh produktu Sroub Sroub

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku