{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitečný ⌀ D | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | vlevo a vpravo | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Velikost destiček | 19 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka Lcelk. | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Fixační šroub | 219859 | |
Počet drážek na třísky | 1 | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 218050 10/20 | |
EAN / GTIN | 4045197645517 |