60° frézovací destička 3,5 mm

Artiklové číslo: 217510 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 622,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    1 352,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stoupání závitu 3,5 mm
    Typ HB7720
    Řezný materiál TK
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Geometrie destiček Plný profil
    Použití Vnitřní
    Vnější ⌀ D 23 mm
    Hloubka t 2,023 mm
    Tloušťka destičky E 4 mm
    Pro závit ≥ M33×3,5
    Typ 01
    Počet břitů Z 3
    Počet drážek na třísky 3
    Směr řezu pravé a levé
    Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 217510 3,5
    EAN / GTIN 4045197217608
    Číslo výrobce 217510 3,5

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    600
    Hliník (krátké třísky)
    N
    500
    Al > 10% Si
    N
    400
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 900 N/mm
    P
    180
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    100
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    80
    Ocel < 55 HRC
    H
    60
    Ocel < 60 HRC
    H
    45
    Ocel < 65 HRC
    H
    35
    Ocel < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    55° destičky na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku