{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 2 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Geometrie destiček | Plný profil | |
Použití | Vnitřní | |
Vnější ⌀ D | 23 mm | |
Hloubka t | 1,159 mm | |
Tloušťka destičky E | 4 mm | |
Pro závit ≥ | M30×2 | |
Typ | 01 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217510 2 | |
EAN / GTIN | 4045197217585 | |
Číslo výrobce | 217510 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |