Frézovací destička 30° 8 mm

Artiklové číslo: 217327 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    4 095,00  CZK / ks
  • od 3 ks
    3 413,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: TR; TR-LH
  • Vrcholový úhel: 30
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 8 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Druh závitu TR; TR-LH
Vrcholový úhel 30 stupeň
Geometrie destiček Plný profil
Použití Vnitřní
Vnější ⌀ D 25 mm
Hloubka t 4,5 mm
Pro závit ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Typ P26
Počet břitů Z 3
Počet drážek na třísky 3
Směr řezu pravé a levé
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971
Číslo výrobce 217327 8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívejte s cirkulární frézou č. 217252 vel. 27L.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku