{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 3 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Geometrie destiček | Plný profil | |
Použití | Vnitřní | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Hloubka t | 1,702 mm | |
Pro závit ≥ | M27×3 | |
Typ | P16 | |
Počet břitů Z | 6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217281 3 | |
EAN / GTIN | 4045197216779 | |
Číslo výrobce | 217281 3 |