{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Řezný materiál | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Geometrie destiček | Plný profil | |
Použití | Vnitřní | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Hloubka t | 1,444 mm | |
Pro závit ≥ | M24×2,5 | |
Typ | P16 | |
Počet břitů Z | 6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo |
217281 2,5
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197445544
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
217281 2,5
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |