CPMT 05T104 T UNI

Artiklové číslo: 217185 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    507,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    423,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CPMT 05T104 T
    Typ UNI
    Typ HB7035
    Řezný materiál TK
    Posuv f 0,1 mm/ot.
    Rohový rádius 0,4 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 217185 UNI
    EAN / GTIN 4045197321701
    Číslo výrobce 217185 UNI

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    100
    Al > 10% Si
    N
    80
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    75
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    75
    Ocel < 900 N/mm
    P
    75
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    100
    CuZn
    N
    90
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Poznámka:

    Pro použití pouze s frézovacím záhlubníkem se zpětných chodem č. 217180 vel. 15.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku