{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení D | 37 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 2 | |
Minimální ⌀ dmin | 19 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260150 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Úhel zahloubení | 180 stupeň | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 217160 37 | |
EAN / GTIN | 4045197552723 | |
Číslo výrobce | 217160 37 |