{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ zahloubení D | 10 mm | |
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN | M5 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 1 | |
Minimální ⌀ dmin | 4 mm | |
Délka vyložení L1 | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 85 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260142 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Úhel zahloubení | 180 stupeň | |
Druh produktu | Záhlubníky |
Katalogové číslo | 217160 10 | |
EAN / GTIN | 4045197707345 |