Vyměnitelná břitová destička KOMET® 26-660

Artiklové číslo: 216770 26-660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    743,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    619,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 228 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rohový rádius 0,5 mm
    Typ BK8425
    Řezný materiál TK
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 140305 EN
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 216770 26-660
    EAN / GTIN 2050002046658

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    250
    Hliník (krátké třísky)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    120
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    250
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 900 N/mm
    P
    200
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    150
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    S utvářeči třísky po obvodu.

    Vhodné pro:

    Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku