Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK8425, Označení: 14-6603

Artiklové číslo: 216770 14-6603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    630,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    525,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
594 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rohový rádius 0,4 mm
Typ BK8425
Řezný materiál TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 090204 EN
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216770 14-6603
EAN / GTIN 4047109180086
Číslo výrobce W30 14660.338425

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S utvářeči třísky po obvodu.
Z řezných důvodů opatřena přídavným úkosem. Úhel hřbetu 15°

Vhodné pro:

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku