60° fazetková fréza 5

Artiklové číslo: 216552 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Úhel srážení hran vpřed: 60
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stopky stopka Weldon
Úhel srážení hran vpřed 60 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 1
⌀ D 5,4 mm
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 16 mm
Délka vyložení L1 20 mm
Celková délka Lcelk. 70 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička 260982 HB725-1
Šroub pro vyměnitelné destičky 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Číslo výrobce 216552 5

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku