{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel srážení hran vpřed | 60 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 2 | |
⌀ D | 20 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 35 mm | |
Délka vyložení L1 | 39 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260986 HB725-1 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216552 20 | |
EAN / GTIN | 4045197851758 | |
Číslo výrobce | 216552 20 |