45° vysoce výkonná fazetková fréza 2 mm

Artiklové číslo: 216460 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel srážení hran zpět: 45
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stopky válcová stopka
Úhel srážení hran zpět 45 stupeň
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 1
⌀ D 2 mm
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 8,5 mm
Délka vyložení L1 20 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SC.. 05T104
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216460 2
EAN / GTIN 4045197482143
Číslo výrobce 216460 2

Popis

Použití:

Pro efektivní obrábění obzvláště malých fazetek. Pro oboustranné srážení při vysokých rychlostech. Zpětné srážení možné od vel. 6.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,6 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku