• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SCLT 05T104, HU7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 216465 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    262,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    218,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SCLT 05T104
Typ ALU
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HU7810
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,08 − 0,18 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 1,98 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Číslo výrobce 216465 ALU
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1000
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
400
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku