• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, se závitem, ⌀ D / Zef: 25/2mm

Artiklové číslo: 215974 25/2
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
⌀ břitu DC 25 mm
Efektivní počet břitů Zeff 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 8
Maximální hloubka řezu ap max 32 mm
Celková délka Lcelk. 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Upínací závit M M12
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90
Použití frézy rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215974 25/2
EAN / GTIN 4045197940100
Číslo výrobce 215974 25/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku