90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/6mm

Artiklové číslo: 215968 40/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Tang
⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 6
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 8 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215968 40/6
EAN / GTIN 4045197940049
Číslo výrobce 215968 40/6

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/6mm

90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/6mm

na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
12 338,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
8 321,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
8 033,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5 720,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
10 553,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 6 6 6 6 6
Použití frézy Rohové frézování Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování rohové frézování Kruhové frézování
Celková délka Lcelk. 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LO.U0904.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. AP.. 1003.. XNEX 040308
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku