{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 78 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215954 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939869 | |
Číslo výrobce | 215954 16/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzké dělení, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
8 164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
5 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
5 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka Lcelk. | 78 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |