{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,96 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215803 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406396534 | |
Číslo výrobce | 215803 20/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
90° rohová fréza, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
4 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
7 061,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
6 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |