{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 040308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215176 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406569976 | |
Číslo výrobce | 215176 20/3 |