{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 3 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 9 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 30 mm | |
Délka vyložení L1 | 45 mm | |
Celková délka Lcelk. | 101 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215577 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197455284 | |
Číslo výrobce | 215577 25/3 |