{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 6 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 30 mm | |
Délka vyložení L1 | 45 mm | |
Celková délka Lcelk. | 101 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215577 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197455277 | |
Číslo výrobce | 215577 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza GARANT Softcut 90° 25/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
14 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
12 941,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
20 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 6 | 6 | 3 | 10 |
Délka vyložení L1 | 45 | 52 | 50 | 54 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | sopka Weldon |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maximální hloubka řezu ap max | 30 | 28 | 19 | 39 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |