Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC 15,7/2 mm

Artiklové číslo: 215570 15,7/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 15,7 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 26 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Upínací závit M M8
⌀ D3 12,7 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 28,4 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 29,4 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,69 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1335..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215570 15,7/2
EAN / GTIN 4045197409188
Číslo výrobce 215570 15,7/2

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Poznámka:

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku