{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,65 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 26,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215570 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750716 | |
Číslo výrobce | 215570 32/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
7 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Upínací závit M | M16 | M16 |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |