{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 34 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,7 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,38 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215560 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197408914 | |
Číslo výrobce | 215560 18/2 |