{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 49 mm | |
Celková délka Lcelk. | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215560 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408945 | |
Číslo výrobce | 215560 25/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
8 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
7 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 49 mm | 49 mm |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 47 mm | 47 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |