APMT 133516 ER, HB8630, Typ: INOX

Artiklové číslo: 215395 INOX
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    325,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    271,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133516 ER
Typ INOX
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB8630
Řezný materiál TK
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215395 INOX
EAN / GTIN 4045197747648
Číslo výrobce 215395 INOX
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku