{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 040308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Číslo výrobce | 215178 20/3 |