Rohová fréza 90° se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XN.., ⌀ D / počet břitů Z: 32/5mm

Artiklové číslo: 215178 32/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 5
Tvar stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Upínací závit M M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNEX 040308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215178 32/5
EAN / GTIN 4062406570118
Číslo výrobce 215178 32/5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém rohových fréz pro plynulé rohové frézování. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují enormní stabilitu při velmi vysokém počtu břitů – pro nejvyšší možnou produktivitu.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku