Rohová fréza 90°, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm

Artiklové číslo: 215177 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 150 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNEX 040308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215177 20/3
EAN / GTIN 4062406570033
Číslo výrobce 215177 20/3

Popis

Provedení:

Systém rohových fréz pro plynulé rohové frézování. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují enormní stabilitu při velmi vysokém počtu břitů – pro nejvyšší možnou produktivitu.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90°, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm

Rohová fréza 90°, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
7 980,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6 956,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 400,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 846,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3 2 3
Vnitřní chlazení ano ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNEX 040308 AP.. 1335.. LO.U0904.. LO.U0904..
Provedení stopky válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
⌀ stopky Ds h6 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku