{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 6 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 12 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 28 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215161 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197455253 | |
Číslo výrobce | 215161 80/6 |