{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 44 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,69 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,95 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215155 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349200 | |
Číslo výrobce | 215155 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
5 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 093,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |