Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

Artiklové číslo: 215155 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 50 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 58 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,2 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 23,95 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1805..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215155 32/3
EAN / GTIN 4045197349217
Číslo výrobce 215155 32/3

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. Vysoce výkonné rohové frézy s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.
Speciálně pro použití MTC (Multi Task Cutting) u nové generace soustružnických / frézovacích center (MTM).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 3,1 mm je nutno upravit uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
7 245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
8 531,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
9 791,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka vyložení L1 50 mm 41 mm 30 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm 110 mm 105 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1805.. SOMT 09T304 LO.U0904..
Provedení stopky stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
⌀ stopky Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku