Sada 8 montážních kleští i-BOXX 72

Artiklové číslo: 2148706
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2148706
EAN / GTIN 4010886881156
Číslo výrobce 2148706
L-číslo L60160 2606

Popis

Popis:

Praktická montážní sada
Vhodná zejména pro těžko přístupné prostory
S rovnými a pod úhlem 45° skloněnými čelistmi
Pro montáž a demontáž vnitřních a vnějších pojistných kroužků do velikosti 60 mm
V provedení GEDORE i-BOXX® 72, s průhledným víkem pro rychlý přehled
Rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 315 mm
  • Celková výška [mm]: 73 mm
  • Celková délka [mm]: 370 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku