Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhel 45°, 12-25 mm

Artiklové číslo: 2014971
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2014971
EAN / GTIN 4010886878026
Číslo výrobce 2014971

Popis

Popis:

Konstrukce podobná normě DIN 5256 tvar D
Šikmé čelisti pod úhlem 45°
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 44 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 138 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 39 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 1,3 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/8-1
  • Průměr hřídele [mm]: 12-25
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku