{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 29,4 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 80,5 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,25 mm | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 1205.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Druh produktu | rovinné frézy |
Katalogové číslo | 214848 52/4 | |
EAN / GTIN | 4067263117247 | |
Číslo výrobce | 214848 52/4 |