{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,75 mm | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 15 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 1205.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Druh produktu | rovinné frézy |
Katalogové číslo | 214848 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263117223 | |
Číslo výrobce | 214848 42/3 |