SEET 1204 ZZTN široká dokončovací destička UNI

Artiklové číslo: 214319 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    482,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    402,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
796 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKT 1204 ZZTN
    Typ UNI
    Typ HB7515
    Řezný materiál TK
    Počet výměn/řezání 1
    Tloušťka destičky E 4,76 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214319 UNI
    EAN / GTIN 4045197938961
    Číslo výrobce 214319 UNI

    Popis

    Poznámka:

    Pro co nejvyšší kvalitu povrchu použijte minimálně jednu širokou dokončovací destičku.
    Délka zarovnávací fazetky 8 mm.
    Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku