{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 250 mm | |
Počet břitů Z | 16 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 262,3 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Číslo výrobce | 213555 250/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45° 250/16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
50 710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
53 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 16 | 16 |
Upínací otvor ⌀ | 60 | 60 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 250 | 250 |
Strategie obrábění | MTC | MTC |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |