SEMT 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX

Artiklové číslo: 213588 INOX
Sleva
323,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    221,00  CZK 323,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    184,00  CZK 269,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 442 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEMT 1305 AGSR
Typ INOX
Typ HB8630
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 5,56 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046
Číslo výrobce 213588 INOX

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku