{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 137,3 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213555 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953674 | |
Číslo výrobce | 213555 125/12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT Softcut 45°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/12mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
21 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
20 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
23 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
30 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 12 | 6 | 8 | 12 |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
⌀ břitu DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |