Rovinná fréza TwinCut 45° normální dělení 125/8 mm

Artiklové číslo: 213415 125/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 8
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TwinCut
    ⌀ břitu DC 125 mm
    Počet břitů Z 8
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 45 stupeň
    Dělení břitů nestejné
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky 136,8 mm
    Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky 140,2 mm
    Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky 63 mm
    Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky 61,3 mm
    Upínací otvor ⌀ 40 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.U; ON.U
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Podložka 219897
    Upínací šroub pro podložku 219899
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213415 125/8
    EAN / GTIN 4045197605528
    Číslo výrobce 213415 125/8

    Popis

    Provedení:

    Od ⌀ 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

    Použití:

    S oboustrannými 8břitými destičkami (ON.U) nebo 4břitými destičkami (SN.U).

    Náhradní díl:

    Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
    Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Rovinná fréza TwinCut 45° normální dělení 125/8 mm

    Rovinná fréza TwinCut 45° normální dělení 125/8 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    8 ks okamžitě k dodání
    24 721,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    3 ks okamžitě k dodání
    19 375,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet břitů Z 8 8
    Upínací otvor ⌀ 40 40
    Vnitřní chlazení ano ano
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.U ;ON.U OF.. 050405
    Provedení stopky s otvorem s otvorem
    ⌀ břitu DC 125 125
    Druh produktu rovinná fréza rovinná fréza

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku