Rovinné frézy 43° Octo 63/7 mm

Artiklové číslo: 213300 63/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 7
  • Úhel nastavení κ: 43
  • Použití frézy: Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 7
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 43 stupeň
Použití frézy Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 72 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička OF.. 050405
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 43 stupeň
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213300 63/7
EAN / GTIN 4045197131034
Číslo výrobce 213300 63/7

Popis

Provedení:

Rovinná fréza 43° až s 8 použitelnými břity na jednu vyměnitelnou břitovou destičku.

Použití:

Díky výrazně pozitivní geometrii je dosahováno velmi kvalitních povrchů. Rovinná fréza hlava s měkkým řezem.

Poznámka:

Pro použití všech 8 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru.
Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku