{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 43 stupeň | |
Použití frézy | Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 109 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | OF.. 050405 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 43 stupeň | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213300 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702036 | |
Číslo výrobce | 213300 100/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinné frézy 43° Octo 100/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
19 556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | OF.. 050405 | SN.U; ON.U |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |