{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Hi5 | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 48,6 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 0704.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213210 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197783578 | |
Číslo výrobce | 213210 63/6 |