Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 20 mm TI

Artiklové číslo: 212670 TI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 578,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    1 315,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7935
Řezný materiál TK
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,25 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,28 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,2 mm
Posuv fz v titanu > 850 N/mm2 0,25 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212670 TI
EAN / GTIN 4045197712493
Číslo výrobce 212670 TI

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.
  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku