{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ST1400 | |
Typ | HB7520 | |
Řezný materiál | HM | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,25 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,28 mm | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,2 mm | |
Posuv fz v titanu > 850 N/mm2 | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212670 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197712479 | |
Číslo výrobce | 212670 ST1400 |